曜日別特売
- 白衣(男子・ダブル)S ナリカ 13197059

白衣(男子・ダブル)S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード13197059品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,930
販売価格(税別)
6,300

袖口ひも入

材質ポリエステル65%、綿35%サイズ男子・ダブルS胸囲(cm)109肩幅(cm)42袖丈(cm)55着丈(cm)100
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする