ナリカ
白衣(男子・ダブル)LL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
13197086
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,930
販売価格(税別)
¥
6,300
バスケットに入れる
袖口ひも入
材質
ポリエステル65%、綿35%
サイズ
男子・ダブルLL
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
115
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。