曜日別特売
- 白衣(女子・ダブル)L ナリカ 13197156

白衣(女子・ダブル)L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード13197156品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,930
販売価格(税別)
6,300

袖口ひも入

材質ポリエステル65%、綿35%サイズ女子・ダブルL胸囲(cm)108肩幅(cm)41袖丈(cm)57着丈(cm)105
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする