サンプル画像
インガソール・ランド
インガソール・ランドの 充電工具 本体
インガソール・ランドの 締付/穴あけ(充電工具)
インガソール・ランドの 充電式インパクトレンチ
充電式インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13197199
品番
W8191-K2-JP
参考基準価格(税別)
¥422,200
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
インガソール・ランド製 ハイトルク コードレスインパクトレンチ。
正転時の最高トルク1,765Nmで3段階のシャットオフ機能付き。逆転時は最高トルク2,711Nmのハイトルクモデル。
用途
トラックメンテナンス、各種工業修理
セット内容
BL2022バッテリー×2、本体(W8171)、チャージャー
長さ(mm)
223
質量(kg)
5.8(バッテリー含む)
差込角(sq.)
1インチ
適合バッテリー
BL2022
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定