曜日別特売
DD-8006 おうち氷屋さん 電動ハンディかき氷器 パール金属 13197391

 

DD-8006 おうち氷屋さん 電動ハンディかき氷器 パール金属 13197391
DD-8006 おうち氷屋さん 電動ハンディかき氷器 パール金属 13197391
DD-8006 おうち氷屋さん 電動ハンディかき氷器 パール金属 13197391

おうち氷屋さん 電動ハンディかき氷器

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード13197391品番DD-8006
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

氷を入れてワンプッシュでかき氷ができます。かき氷以外にもさまざまなレシピが楽しめます。

材質本体・氷ケース・カッター台・スタンド:ABS樹脂(耐熱80℃、耐冷-20℃)、氷押さえ板・リング:ポリアセタール(耐熱80℃、耐冷-20℃)、カッター刃・スプリング:ステンレス鋼、シャフト:アルミニウム質量(g)845寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×130×315
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厨房機器・設備・調理機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする