ニュートカップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚×20袋) 注文コード 13200339 品番 N120パイFS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

蓋のみ、本体は別売りです。ポリ乳酸から作られる植物由来の原料を使用しているため、多少くすんだ透明となります。

材質PLA 寸法(Φ×mm)120×25 商品タイプ バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190303 バイオマス配合率(%)95 バイオマスプラ(BP)マーク認定 生分解性プラマーク認定 生分解性プラスチック使用率(%)95 生分解性プラスチック種別PLA バイオマスプラ(BP)マーク登録番号510 生分解性プラマーク登録番号1098

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする