リスパック
リスパックの ラップ・消耗品・食品包材
リスパックの 食品容器
リスパックの 惣菜・サラダ容器
エコアカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚×20袋)
注文コード
13205090
品番
NVK118-TCS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
A-PETと同等の耐熱温度でありながらA-PETよりも軽い素材のエコアシリーズ。蓋のみ、本体は別売りです。
材質
PLA-S
寸法(mm)
119×119×7
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190302
バイオマス配合率(%)
55
バイオマスプラ(BP)マーク
認定
生分解性プラマーク
認定
生分解性プラスチック使用率(%)
55
生分解性プラスチック種別
PLA
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号
509
生分解性プラマーク登録番号
1098
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980