18X11X42 S45C JIS リョウマルキ- 大阪魂 13237431

 

18X11X42 S45C JIS リョウマルキ- 大阪魂 13237431
18X11X42 S45C JIS リョウマルキ- 大阪魂 13237431

S45C JIS リョウマルキ-

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個注文コード13237431品番18X11X42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,399
販売価格(税別)
1,272
寸法l(mm)42寸法b(mm)18寸法h(mm)11寸法c(mm)0.4~0.6キー呼び寸法(b×h)(mm)18×11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする