16X10X53 S45C JIS リョウカクキ- 大阪魂 13246707

 

16X10X53 S45C JIS リョウカクキ- 大阪魂 13246707
16X10X53 S45C JIS リョウカクキ- 大阪魂 13246707

S45C JIS リョウカクキ-

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード13246707品番16X10X53
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,012
販売価格(税別)
920
寸法l(mm)53寸法b(mm)16寸法h(mm)10寸法c(mm)0.4~0.6キー呼び寸法(b×h)(mm)16×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする