画像準備中

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BA25-20〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13256327 品番CDG1BA25-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,850
この商品は92種類から選べます 他の種類を見る

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)20 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションエアクッション 使用ピストン速度(mm/s)50〜1000 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13256327 CDG1BA25-20 33181697 CDG1BA25-20Z CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA25-2) SMC CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA25-2) SMC 1個 6,798 税込7,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする