セブンホーム
セブンホームの 窓まわり
セブンホームの その他部材
ステンドグラス Bサイズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ケーム:ゴールド
注文コード
13261318
品番
SH-B05N
参考基準価格(税別)
¥153,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
色
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
圧倒的な存在感で魅了する規格品最大サイズ
用途
ドア、窓、室内壁、外構など。
置物としても利用できます。
色
ケーム:ゴールド
サイズ
Bサイズ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
1625×480×20
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません