セブンホーム
セブンホームの 窓まわり
セブンホームの その他部材
ステンドグラス Cサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ケーム:ゴールド
注文コード
13261510
品番
SH-C04N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥71,000
この商品は
色
が
29
種類から選べます
他の種類を見る
袖壁や欄間など、ちょっとしたスペースに最適
用途
ドア、窓、室内壁、外構など。
置物としても利用できます。
色
ケーム:ゴールド
サイズ
Cサイズ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
927×289×18
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません