セブンホーム
セブンホームの 窓まわり
セブンホームの その他部材
ステンドグラス Dサイズ用壁掛けアイアンフレーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ブラック
注文コード
13262614
品番
PDP-C
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ビス留めで簡単に施工でき、
照明のブラケットやお部屋の装飾に大活躍します。
用途
ドア、窓、室内壁、外構など。
置物としても利用できます。
質量(kg)
1.6
色
ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
310×340×110
加工
防滴
注意
※ガラスはDサイズガラスからお好みのものをお選びください。
※全ての商品に壁面取付用ビスが付属しています。
※防滴加工について… 屋根の無い屋外など常時雨水のあたる可能性のある場所でのご使用はお控えください。
※手作り品の為、寸法誤差のある場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません