曜日別特売
SH-PR02-cl ピュア・ミラーステンドグラス セブンホーム 13262824

SH-PR02-cl ピュア・ミラーステンドグラス セブンホーム 13262824
SH-PR02-cl ピュア・ミラーステンドグラス セブンホーム 13262824
SH-PR02-cl ピュア・ミラーステンドグラス セブンホーム 13262824

ピュア・ミラーステンドグラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台ケーム:シルバー、額:クリア注文コード13262824品番SH-PR02-cl
参考基準価格(税別)¥41,800販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

壁に掛けるだけで楽しめる、新しいステンドグラス
光が通らなくても美しく輝きますので、壁をくり貫くなどの施工は必要なく、簡単に取り付けられます。
毎日の暮らしを豊かにする 「幸せシリーズ」
人間が最も美しく感じる割合 (黄金比 1:1.618) でデザイン
上質の木製額に組み込み済
壁掛けフックで簡単にお取り付け可能
贈り物にも最適

用途
ドア、窓、室内壁、外構など。
置物としても利用できます。
質量(kg)3ケーム:シルバー、額:クリア寸法(縦×横×厚さ)(mm)333×524×25

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする