Anker PowerExpand+ 5-in-1 USB-C イーサネットハブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13262885 品番A83380A2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

幅広い互換性:MacBookのUSB-Cポートから、高速イーサネット接続、3つのUSB-A 3.0ポートへの接続、4K (30Hz) HDMI接続が可能です。
高画質出力:4K出力対応のHDMIポートを搭載し、モニターやプロジェクターなどの大画面でもコンテンツをお楽しみいただけます。
高速データ転送:動画や音楽など5Gbpsの高速データ転送ができます。

対応機種
【ノートPC】
MacBook / MacBook Pro ( 2017 / 2018 / 2019)・MacBook Air (2018 / 2019)・XPS (13 インチ / 15 インチ)・Pixelbook (2017 / 2018 / 2019)等・タブレット端末・iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) / iPad Air (第 4 世代)等
付属品本体、トラベルポーチ、取扱説明書 グレー 質量(g)約54 ポート数5 対応OSWindows (10 / 8 / 7 / Vista / XP) ・Mac (OS X 10.2以降) ・Linux (2.6.14以降) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×23×17 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 出入力ポート入力: USB-C ポート、出力: USB3.0ポート×3 (最大5Gbps)、HDMIポート (4K 30Hz)×1、イーサネットポート (最大1Gbps)×1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※iPad OSを搭載したiPad Proのみ互換性があります
※ハブ自体のケーブルの長さは約18cmです。
※安定した接続のために、接続されたUSB機器の合計電流が900mAを超えないようにしてください。一般的なUSB機器の値は以下の通りです。 - マウス 100mA / USBフラッシュドライブ 100mA / カメラ 300mA / キーボード 500mA / 外付けハードディスク 900mA

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13262885 A83380A2 62632275 A83380A3 Anker PowerExpand+ 5-in-1 USB-C イーサネットハブ Anker(アンカー) Anker PowerExpand+ 5-in-1 USB-C イーサネットハブ Anker(アンカー) 1個 4,627 税込5,090 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする