Anker PowerPort 4

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13262894 品番A2142N22
在庫数量:残り18点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別) アウトレット
¥3,9883,198

フルスピード充電テクノロジー: Anker独自技術PowerIQとVoltageBoostの組み合わせにより、フルスピード充電が可能です(1ポート最大2.4A、合計最大8A)。
安心安全:Ankerの多重保護システムにより、長期間安心してお使いいただけます。
旅行に最適:折りたたみ式プラグを搭載したコンパクトデザイン。また100-240Vの入力に対応しているので、世界中でご利用いただけます。海外旅行にも最適です。

付属品本体、取扱説明書 ホワイト 質量(g)約145 出力5V/8A(各ポート最大2.4A) 最大出力(W)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×65×29 対応機種IPhone 13 / 13 Pro / 13 mini / 13 Pro Max / 12 / 12 Pro / 12 mini / 12 Pro Max /11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus, Android各種 入力AC100〜240V(50/60Hz)1.1A 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応 ポート出力:USB-A×4
注意
※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする