KEY-BAK #483B リール キーホルダー ベルトループ 高耐久 ケプラーモデル KEY-BAK 13262910

KEY-BAK #483B リール キーホルダー ベルトループ 高耐久 ケプラーモデル KEY-BAK 13262910
KEY-BAK #483B リール キーホルダー ベルトループ 高耐久 ケプラーモデル KEY-BAK 13262910

リール キーホルダー ベルトループ 高耐久 ケプラーモデル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード13262910品番KEY-BAK #483B
参考基準価格(税別)¥3,618販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

コードを引っ張り、手を離すと自然とコードを巻き取るキーリールを世界で最初に発明した、アメリカKEY-BAK社製のオリジナルキーリール
コードは、鉄の5倍の耐摩擦性能をもつ、ケブラー繊維で、高い耐久性と滑らかな使用感が特徴です。

材質コード:ケブラー繊維寸法(mm)50×90×19(ケース部分50Φ×10)ブラック質量(g)69耐荷重伸縮:280g、コード:20kg固定方法ベルトクリップコード長さ(cm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする