GRS302AC-W 3000回長寿命センサー 日本語表記 アルコールチェッカー GRUS(グルス) 13262928 GRS302AC-W 3000回長寿命センサー 日本語表記 アルコールチェッカー GRUS(グルス) 13262928 GRS302AC-W 3000回長寿命センサー 日本語表記 アルコールチェッカー GRUS(グルス) 13262928

3000回長寿命センサー 日本語表記 アルコールチェッカー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13262928 品番GRS302AC-W
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

長寿命センサー(3000回仕様、日本語表記タイプ。安心の全数国内検品商品。
呼気中のアルコール濃度をひと吹きで測定。携帯に便利な小型軽量タイプのアルコールチェッカーです。

付属品ストラップ、取扱説明書、保証書 仕様自動電源オフ 寸法(mm)(約)95×36×18 質量(g)(約)20(ストラップ含む、乾電池含まず) 電源単四乾電池×2本(別売り) 測定範囲(mg/L)0.00〜0.99 測定時間(秒)【呼気吹きかけ】3〜5 寿命【センサー】約3000回または1年※液晶画面の表示が薄くなってきた際は、電池の交換が必要です。ご使用回数に関わらず、速やかに新しい電池に交換してください。 ウォームアップ時間15秒 保証期間1年間 表示内容0.10〜0.19mg/L:警告、0.20〜0.99mg/L:危険 検知方式半導体ガスセンサー 言語表示日本語表示 検知時間(秒)20 アラーム0.00〜0.09mg/L:ピー、0.10〜0.19mg/L:ピピ・ピピ・ピピ、0.20〜0.99mg/L:ピピピピピピピピピ
注意
※本製品の測定値のみで運転の可否を判断しないでください。
※直射日光、雨風の当たる場所、湿気のある場所、火気の近く、高温になる環境で保管しないでください。特に高温となる夏場の車内に放置しないようご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13262928
2024-01-31
用途:
毎日のアルコールチェック
医療・福祉・介護関連業

この価格で3000回という長寿命。コストパフォーマンスが高いです。
飲酒していなくても0.05が検出されることもあります(胃腸や口内環境の影響?)が、それだけ感度良好なのかもしれません。
2台購入のうち1台が1か月で検出できなくなりましたが、すぐ交換していただけました。半年経過しましたが、以降は特に問題なく使用できています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする