亀倉精機
亀倉精機の 電動工具・充電工具アクセサリー
亀倉精機の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
亀倉精機の ポンチ/ダイス
ポートパンチャーRW-M2用替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13263007
品番
R12
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。
RW-M2に対応しています。
材質
特殊鋼
穴径(Φmm)
12
適合機種
RW-M2、RW-M2A
タイプ
丸穴
仕様
ステンレス、鉄共用
質量(g)
180