フォースゲージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格容量(N[kgf])50(5) 注文コード13263050 品番RZE-5
参考基準価格(税別)¥79,800 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は定格容量・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

見やすい液晶表示
オートパワーオフ機能付
USBデータ出力対応
アナログ出力(±2VF.S.)
マルチ電源対応(100〜240V)
ご購入後1年以内の最初の1回のオーバーロードは無償修理 (日本国内ご使用の場合のみ)

付属品011B、012B、013B、014B、015B、016B 質量(g)約375 出力USB出力、アナログ電圧±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接続ホールド 電源ニッケル水素電池 ACアダプタ MODEL-780(100-240VAC) 精度±0.2%F.S. 表示部LCD符号付5桁 連続使用可能時間満充電後約30時間 表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え 最小表示(N)0.01(1gf) RoHS指令(10物質対応)対応 定格容量(N[kgf])50(5) サンプリング周期(ms)1、5、16、50、125、250 切替え
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする