M12 FUEL インパクトドライバー(ケース付き)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13263095 品番M12 FID2-0X JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 170Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上
最大トルク170Nm
セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能
最大 3,600 RPMを実現(モード 3選択時)
127mm のコンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上
1.15kg(M12 6.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減

トルク(N・m)170 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜1700/0〜2900/0〜3600/0〜3600 打撃数(bpm)0〜4000 ねじ締め能力(mm)ボルトM14 付属品ケース 仕様燃料ゲージ、3LEDライト 長さ(mm)127 質量(kg)0.75(本体のみ)
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
※スリムビットのご使用は極力お控えください。ビットチャックに噛み込んで取れなくなる場合があります。

商品説明動画

M12 FUEL インパクトドライバー
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13263095
2023-07-02
用途:
ラックでの搭載作業 他
建設業・工事業

少し暗い所での作業がやり易くなった
バッテリーの底に保護ラバーが有れば良い

対象商品:
13263095
2023-06-29
用途:
ビス締め緩め 非常に良い使い易いライトも見やすく
建設業・工事業

バッテリーの保護カバーが有ればいい
非常に使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする