M18 FUEL ロータリーポリッシャー(ケース付き)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13263174 品番M18 FAP180-0X0 JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、力強い研磨・ポリッシング作業を実現
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
Dハンドル、サイドハンドル同梱で3つのポジションが選択可能
世界初の8段階可変ダイヤル搭載
1 回のバッテリー充電で乗用車 1 台分の研磨・ポリッシング作業が可能(5.0Ahバッテリー装着時)
ゴミの侵入を防ぐダストフィルター搭載

付属品ケース、サイドハンドル、Dハンドル、六角レンチ、カップ、スポンジパッド×2、羊毛パッド 質量(kg)2.4(本体のみ)、3.1(5.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])360〜2200 スピンドル径M14
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品説明動画

Milwaukee Tool M18 シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする