グランド印刷
グランド印刷の 作業現場標識
グランド印刷の 法令許可票
【名入れ】法令許可票 オリジナル 許可票・登録票・業者票 ステンレス板 額縁付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13264109
品番
gkt03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ステンレスヘアライン板に無料で名入れ印刷ができます。
シルク印刷で高級感があります。
高級アルミ製額縁付き。
用途
文字入れ 名入れ 法令許可票 法令標識 許可書 金看板 法定看板 業者票 許可票文字入れ 名入れ 法令許可票 法令標識 許可書 金看板 法定看板 業者票 許可票
材質
ステンレスヘアライン0.5mm
文字内容
マンション管理業者票
画面寸法(mm)
H384×W535
外寸法(高さH×幅W)(mm)
419×570
サービス分類
名入れ
注意
※商品をバスケットに入れ、「オプション指定」より必要事項をご入力ください。
※ご注文受付後、メーカーよりレイアウト依頼書をお送りしますので、ご記入後返信をお願いいたします。
※通常納期は、レイアウトが確定してから約7営業日後の発送となります。
※レイアウト確認後のキャンセルはお受けできませんのでご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320