【名入れ】不動産 募集看板アルミ複合板 10枚セット

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 加工内容穴あけ周囲4ヶ所 注文コード13264197 品番bsi11-s
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は加工内容など45種類から選べます 他の種類を見る

不動産関連の募集看板に会社名や電話番号を名入れできます。
周囲穴あけ加工があるので、フェンスなどにすぐに取付けられます。

用途オリジナル 名入れ 募集看板 不動産看板 材質アルミ複合板3mm 寸法(mm)300×450 加工内容穴あけ周囲4ヶ所 サービス分類名入れ
注意
※商品をバスケットに入れ、「オプション指定」より必要事項をご入力ください。
※ご注文受付後、メーカーよりレイアウト確認書をお送りしますので、ご確認後返信をお願いいたします。
※通常納期は、レイアウトが確定してから約7営業日後の発送となります。
※レイアウト確認後のキャンセルはお受けできませんのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13264364
2026-03-13
用途:
アパートの入居促進看板
不動産業

2色刷りだと思っていたら3色刷りもOKとのことでレイアウトもベストな提案をして下さり親切だなぁと思いました。届いた看板の仕上がりも満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする