DR-25 ユニバーサルジョイント エンジニア 13264678

商品画像1

DR-25 ユニバーサルジョイント エンジニア 13264678
DR-25 ユニバーサルジョイント エンジニア 13264678
DR-25 ユニバーサルジョイント エンジニア 13264678
DR-25 ユニバーサルジョイント エンジニア 13264678
DR-25 ユニバーサルジョイント エンジニア 13264678
DR-25 ユニバーサルジョイント エンジニア 13264678
DR-25 ユニバーサルジョイント エンジニア 13264678

ユニバーサルジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード13264678品番DR-25
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。
中折れ式で15度傾けることができます。
100mmの延長ビットとしても使用できます。
インパクト対応(短時間)。
電動工具を使用する際の注意
1.数十秒連続して使うと関節部分が高温になるため、潤滑油等で冷却しながら作業してください。
2.首振り状態で使用する際は先端のブレに注意してください。
3.溝がないタイプのビットは保持できません。

用途コーナーや壁際のネジ外しに。材質本体/高炭素鋼、スリーブ/アルミニウム全長(mm)100直径(Φmm)15質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ユニバーサルジョイント/DR-25【エンジニア】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする