74190 モニタリングスコープ E 3m Φ5.2 ポータブル 4.3インチ液晶 シンワ測定 13264687 74190 モニタリングスコープ E 3m Φ5.2 ポータブル 4.3インチ液晶 シンワ測定 13264687 74190 モニタリングスコープ E 3m Φ5.2 ポータブル 4.3インチ液晶 シンワ測定 13264687 74190 モニタリングスコープ E 3m Φ5.2 ポータブル 4.3インチ液晶 シンワ測定 13264687 74190 モニタリングスコープ E 3m Φ5.2 ポータブル 4.3インチ液晶 シンワ測定 13264687

モニタリングスコープ E 3m Φ5.2 ポータブル 4.3インチ液晶

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13264687 品番74190
参考基準価格(税別)¥26,250 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

高解像度のカメラで動画や静止画を撮影し、4.3インチの大型カラー液晶で確認ができます。シンプル操作で使えます。ケーブルを巻き付けてコンパクトに収納できます。microSDカードに記録した動画や静止画は直接パソコンに取り込めます。先端ツール付です。

用途見えにくい、狭い箇所の点検、確認に。 付属品収納ケース、USB(Type-A - micro Type-B)ケーブル、microSDカード16GB、先端ツール(フック、マグネット、側視ミラー) 材質本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス 質量(g)479(電池含) 電源単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) ケーブル長(m)3 倍率等倍、1.5倍、2.0倍 本体寸法(mm)165×100×32 ヘッド径(Φmm)カメラ:5.2 解像度カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル 視野角レンズ:40° 焦点距離(mm)レンズ:30〜80 記録メディアmicroSDカード 32GBまで(付属のmicroSDカードは16GB)
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13264687
2026-03-03
用途:
冷凍機ドレン配管内の調査
不動産業

カメラの照明が全く意味がない位照度が低いです。当初試験用電池のせいで暗いのかと思い新品の電池に交換して試しましたが変わりませんでした。これでは用途目的には全く用を足さない意味の無い商品でした。ちなみに明るい場所では普通に映像が見れます。

2025-05-18
用途:
排水溝の点検用
その他業種

排水パイプ(特に台所)の清掃時に清掃前と後の点検用に使用
エンジンの中を覗くわけではないので反転しなくても大丈夫でした
エンジンの中を覗くのであればカメラヘッド部分が180度回転するものが良いでしょう

対象商品:
13264687
2024-04-24
用途:
天井裏、壁裏などへの配線工事前の確認
有限会社 アルファテック 様 (建設業・工事業)

今まで見れなかった場所が確認出来るということについては大変満足しています。
改善してほしい点が2つ。
ライトの機能が暗い為、別のライトで照らす必要がある。
電源が乾電池式、USB充電が出来る様にして欲しい。
この金額でこの機能ということについては大変満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする