FRP製リン木入れセット(本体+取付ステー)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 適合品番【ステー】71FR1NS-HR・71FR1NS-HL・71FR1NSB、【上箱】71FR1NUB 注文コード13264696 品番71FR1NG+71FR1NS-HR+71FR1NS-HL+71FR1NSB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は適合品番など3種類から選べます 他の種類を見る

本体+専用取付ステー(右、左、補強バー)のセット商品です。取付用ボルト・ワッシャー・ナット付です。重量44Kgの軽量タイプ。25mmグレーチングによる負担のかかる底面の強度確保。

付属品ステンレス六角ボルトM12×50×8本、ステンレス平ワッシャM12×8枚、ステンレススプリングワッシャM12×8枚、ステンレス六角ナットM12×8個、ステンレス六角ボルトM10×50×4本、ステンレス平ワッシャM10×12枚、ステンレススプリングワッシャM10×12枚、ステンレス六角ナットM10×12個 材質FRP 長さ(mm)2410 幅(mm)610 質量(kg)44 高さ(mm)280 表面処理光沢処理 適合品番【ステー】71FR1NS-HR・71FR1NS-HL・71FR1NSB、【上箱】71FR1NUB 開口寸法(mm)H220×W570

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする