信和自動車工業
信和自動車工業の トラック外装・ボディーパーツ
信和自動車工業の トラック架装金具関連
信和自動車工業の 架装パーツ - 工具箱
FRP製リン木入れ上箱
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13264739
品番
71FR1NUBW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
オプション対応品。リン木入れ本体に取付可能な工具箱。リン木入れ本体へ取付用のボルト・ワッシャー・ナット付です。
付属品
ステンレス六角ボルトM10×30×4本、ステンレス平ワッシャM10×4枚、ステンレススプリングワッシャM10×4枚、ステンレス六角ナットM10×4個
適合本体
71FR1NGW
材質
FRP
長さ(mm)
710
幅(mm)
600
色
白
高さ(mm)
260
表面処理
光沢処理