グリーンライトバンド 自動梱包機用(青色2巻セット) エコマーク認定

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2巻) 幅(mm)12 引張強度(N)883以上 注文コード13264976 品番eDH-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は幅・引張強度など4種類から選べます 他の種類を見る

使用済みプラスチック(ポストコンシューマ材)から生産される再生バンド。エコマーク製品。
通常の梱包用PPバンドと同様に使用できます。
再生材料から再生バンドを一貫して製造する体制を実現。
エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。
再生プラスチック100%(ポストコンシューマ材30%以上)
【グリーンライトバンドのCO2削減効果】
再生原料はナフサの採掘や精製、モノマーの重合等で生じるCO2の排出がありません。
再生原料を使用するグリーンライトバンドはバージン原料を使用するPPバンドに比べCO2排出量を7割削減できます。

幅(mm)12 厚さ(mm)0.59 長さ(m)3000 引張強度(N)883以上 用途自動梱包機用。多量、迅速に梱包する工場・新聞社・問屋さんなどに最適。再生PPバンド。 径(Φmm)紙管:200 エコマーク認定認定 破断伸度(%)25以下 エコマーク認定番号16112014
注意
※再生品のため、製品の色に多少バラつきがあります。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする