PROTECTON-プロテクトン- インテリアウォール VK-200 DIY用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(0.7L) シルバーグレイ 注文コード13265046 品番VXA103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ウイルスとともに生きる。そう言われる時代に、人びとの健康をまもりたい。安全で快適な未来をつくっていきたい。
そのためにペイントは、従来の概念を超えるイノベーションが必要でした。
日本ペイントホールディングスが新たに開発した[プロテクトン]。例えば、光触媒により太陽光や室内の照明に
反応して、塗膜表面に付着したウイルス・菌を抑制する先進の機能を実現。今後、塗料製品にとどまらず、
あらゆるシーンにお応えできるよう形を変えて広がっていきます。プロテクトン、そのテクノロジーは進化しつづける。
リスクに備えるために。あなたの新しい日常に寄り添い、たいせつな人をまもるために。

用途
一般住宅:リビングルーム、子供部屋、寝室、トイレ、納戸、玄関などのかべや天井に
店舗スペース:スタジオ、ロッカールーム、更衣室、食堂、レンタルルームなどに
シルバーグレイ 使用液うすめる液:水(目安:5%以内) 主な用途一般住宅:リビングルーム、子供部屋、寝室、トイレ、納戸、玄関などのかべや天井に 乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2(天候や素材によって差があります。塗り重ねる場合は、夏:4時間以上、冬:6時間以上あけてください。) 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 適合塗材ビニールかべ紙(布かべ紙、紙かべ紙には塗れません)、各種ボード、コンクリート、モルタル、木部 特性抗ウイルス・抗菌 塗り面積(1回塗り)(m2)約5〜6/タタミ約3.5枚分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする