大阪魂
SUS316 JIS カタマルキ-
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
寸法b(mm)
2
注文コード
13265257
品番
2X2X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥902
販売価格(税別)
¥
820
バスケットに入れる
この商品は
寸法b・内容量
など
242
種類から選べます
他の種類を見る
寸法l(mm)
6
寸法b(mm)
2
寸法h(mm)
2
寸法c(mm)
0.16~0.25
キー呼び寸法(b×h)(mm)
2×2