3X3X9 SUS316 JIS カタマルキ- 大阪魂 13265370

 

3X3X9 SUS316 JIS カタマルキ- 大阪魂 13265370
3X3X9 SUS316 JIS カタマルキ- 大阪魂 13265370

SUS316 JIS カタマルキ-

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法b(mm)3注文コード13265370品番3X3X9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法l(mm)9寸法b(mm)3寸法h(mm)3寸法c(mm)0.16~0.25キー呼び寸法(b×h)(mm)3×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする