検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ

商品レビューを投稿する
71日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13265570 品番HV300KCEPB-K-01N00 (使用地域:1地域)
参考基準価格(税別)¥401,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。使用地域をご確認ください。
0種〜2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)
600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適
3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能
暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き
表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)
個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き
オートパワーオフ機能付き

用途
取引証明用
0種〜2種の危険場所で使用可能
塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍
付属品取扱説明書、六角レンチ 種類台はかり ひょう量(kg)300 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 本体質量(kg)73 目量(kg)0.05(0〜150kg)、0.1(150〜300kg) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076 目量多目量 表示形式デジタル 使用範囲(kg)1〜300 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/pcs(個数) 適合地域北海道 電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS430
関連資料:外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書:(3.44MB)
注意
※使用地域を必ずご確認ください。
※使用できる電池は、単一形アルカリ乾電池 パナソニック株式会社 LR20(XJ)です。他の乾電池や充電式の電池は使用しないでください。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※受注生産品の為、2〜2.5ヶ月の納期がかかります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする