検定付き 本質安全防爆大型台はかり HV-CEP-K(大型)シリーズ

商品レビューを投稿する
71日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13265579 品番HV300KCEPB-K-02N00 (使用地域:2地域)
参考基準価格(税別)¥401,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

取引証明用(検定済品) 精度等級3級。地域番号2。使用地域をご確認ください。
0種〜2種までの危険場所で使用可能。本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga 労検番号:第TC22792X号 / 第TC22641X号(2022年3月31日以前生産分)
取っ手・キャスター付きで、計量場所や保管場所への移動が容易
600(W)×700(D)mmの大型計量皿でドラム缶などの計量に最適
3色5段カラーコンパレータライト標準装備で、パック詰め作業やランク分け作業、抜き取り計量に使用可能
暗いところでもくっきり見えるバックライト付き液晶表示。また、各種設定に便利なテンキー付き
表示部は上向き方向に5段階で調整可能(横向きにすることも可能ですが、フリー状態にはしないで必ず付属のネジで固定してください。)
個数計機能、累計機能、オートテア機能(自動風袋引き)付き
オートパワーオフ機能付き

用途0種〜2種までの危険場所に。取引証明用。 付属品取扱説明書、六角レンチ 種類台はかり ひょう量(kg)300 電源単1アルカリ乾電池 パナソニック社製LR20(XJ)×4個(別売) 測定方式電気抵抗線式(ロードセル式) 本体質量(kg)73 目量(kg)0.05(0〜150kg)、0.1(150〜300kg) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1135×1076 目量多目量 表示形式デジタル 使用範囲(kg)1〜300 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)600×700 表示単位kg(キログラム)/pcs(個数) 適合地域青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県 電池使用時間(時間)約1000(バックライトオフ時) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS430
関連資料:外形寸法図(0.05MB) 取扱説明書:(3.44MB)
注意
※使用地域を必ずご確認ください。
※使用できる電池は、単一形アルカリ乾電池 パナソニック株式会社 LR20(XJ)です。他の乾電池や充電式の電池は使用しないでください。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする