PanaCast 50 Room System MS Microsoft Teams Rooms モデル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13265789 品番8601-145
参考基準価格(税別)¥627,000 販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800

【一体型デバイスと、会議室用PC、タッチコントローラーのセット】手ぶらで会議室に集まっても、タップするだけで高品質な会議がスタート【Jabra PanaCasat50】▼Microsoft Teams認定 ▼接続(USB-A、USB-C、Ethernet※RJ45、HDMI、Wi-fi) ▼カラー(黒) ※設置には下記いずれか必須:ウォールマウント(付属)、テーブルスタンド(別売)、スクリーンマウント(別売)※LENOVO製品の詳細はJabra公式サイト参照――【同梱(Jabra PanaCast50)】電源コード、ウォールマウント、USB-C to USB-Aケーブル(2m)、保証3年 ――【同梱(Lenovo THINKSMART CORE + Controller)】USB-Cケーブル (10m)、90W ACアダプター、3年保証プレミアムサポート、ThinkSmart ManagerPremium1年、ThinkSmart Deploy and Maintainサービス1年 ポイントタッチ式) ▼サイズ(PanaCast 50: 幅650mm×高さ80mm×奥行125mm、ThinkSmart Core: 幅226mm×高さ37.5mm×奥行200mm、ThinkSmart Controller: 265.5mm×高さ168.1mm×奥行13mm)

用途Panacast50単体購入は製品保証2年ですが、本製品は製品保証が3年となっております。また、PanaCast 50 は、あらゆる部屋の設定に合わせた 3 つのオプションを使用して簡単に設置できます。ウォールマウント、テーブルスタンド、スクリーンマウント(VESA)から選択し、説明に沿って設定します。テーブルスタンドとスクリーンマウントは別売りです。別売りリモコンはRoom System側で制御するため不要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする