Jabra Evolve2 Buds USB-A MS

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13265877 品番20797-999-999
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

【インイヤー型 無線イヤホン】▼Microsoft Teams認定済み ▼USB-A Bluetoothアダプター付属 ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大20m ※有線接続時USB-A)▼バッテリー稼働時間(最長5時間/通話 ※アクティブノイズキャンセリング使用状態でのバッテリー持続時間:最長33時間)▼本体サイズ(幅19mm-高さ16mm-奥行き18mm ※充電ケースサイズ;幅75mm-高さ38mm-奥行き28mm) ▼重量(5.4g/イヤホン片側 ※充電ケース52g) ▼イヤージェル素材(シリコーン) ▼カラー(黒) ▼防塵防水(IP57準拠) ▼保証2年 ▼インイヤー型 ▼ポケットに入るコンパクトサイズ ▼6mmスピーカー ▼マイク数6(マイク4個、骨伝導センサー2個) ▼周囲のノイズを除去して自分の話す声をクリアに伝える「マルチセンサーボイス搭載」 ▼騒音を低減してどこでも会議に集中できる「アクティブノイズキャンセリング」 ▼外部音を取り込んで周囲の音声を確認できる「ヒアスルー」 ▼2台同時接続可能「マルチポイント」 ――【同梱物】USB-A Bluetoothアダプター(Jabra Link380a MS)、3サイズのイヤージェル、充電ケース、USB-A to USB-Cケーブル、取扱説明書、USB-Aアダプター

ブラック 接続方式USB-A/USB-C Bluetooth アダプター、Bluetooth 通話可能時間(h)5(最長) BluetoothVer5.2 装着方式両耳 イヤホン形状カナル型 音量調節あり ノイズキャンセリングあり マルチペアリングあり

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする