NEC
NECの プリンター/スキャナ
NECの プリンター
NECの レーザープリンター
MultiWriter 3M550
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13265999
品番
PR-L3M550
参考基準価格(税別)
¥187,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
A3対応モノクロページプリンタ。MultiWriter 3M550。
質量(kg)
約18.6(消耗品含む)約16.6(消耗品含まず)
色
白
シリーズ
MultiWriter
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
499.4×388.0×262.6※A4使用時。A3使用時は、奥行517.8
プリント方式
LED乾式電子写真方式
使用可能用紙サイズ
A3
色数
各色256階調
商品タイプ
プリンター
容量(GB)
2GB (最大2GB) ※メモリは増設できません。
エコマーク認定番号
22 155 016