Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/100W/USB Type-A 2ポート/C 2ポート/ブラック

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13266279 品番ACPD-V100A2C2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

4ポート搭載した合計100W出力対応カーチャージャーになります。便利なセパレートタイプで、ソケット部分に1ポート、後部座席様に3ポート使用可能になります。便利な前席30Wと後部座席30W+20W+20W使用可能で4台纏めて高速充電が可能となります。一般的な乗用車12Vの他、トラック、外国車にも幅広く対応致します。家族で帰省時など長距離移動時などに便利です。iPhone14 13 12などは30Wを超える高速充電にも対応しており、より早く充電が可能になります。

ブラック 出力(W)100W ポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート 入力電圧(V)DC12V〜24V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13266279
2024-09-09
用途:
痒い所に手が届く
サービス業

タイプAが2口、タイプCが二口ついていて、文句なしの商品です。アップル製品でも高速充電できる電圧の高さもおすすめポイントです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする