Power Delivery対応 GaN AC充電器/65W/USB Type-A 1ポート Type-C 2ポート/ホワイト & Type-C to Cケーブルセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13266340 品番APD-V065AC2-WC-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

65W出力対応の「APD-V065AC2-BK/WH」はスマホ、タブレットだけでなく、Switch、一般的なノートパソコンまで対応可能なGaN(窒化ガリウム)採用PD充電器になります。USB-C 2ポート、USB-A 1ポートとコンパクトなボディに3つに機器に接続可能。タブレット、スマホ、モバイルルーターなど多くのデバイスを接続する方に便利です。付属の Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルです。

付属品Type-C to C ケーブル 1.0m 1本 ホワイト 出力(W)65W ポート数USB Type-C 2ポート/Type-A 1ポート 入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする