アドテック
アドテックの スマホ/タブレット関連アクセサリ
アドテックの USB充電/データ転送ケーブル
アドテックの Type-Cケーブル
USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.0m)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13266349
品番
APC-V1010CC-4KU3G2-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
ケーブル長(m)
1
色
ホワイト
コネクタ形状
USB Type-Cオス - USB Type-Cオス
適合用途
データ転送用・充電用
ケーブル種類
耐久性
USBタイプ
USB3.2 Gen2
転送速度(Gbps)
10