MT013NB ツインタッチペン クツワ 13267180

MT013NB ツインタッチペン クツワ 13267180
MT013NB ツインタッチペン クツワ 13267180
MT013NB ツインタッチペン クツワ 13267180
MT013NB ツインタッチペン クツワ 13267180

ツインタッチペン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ネイビー
内容量1本注文コード13267180品番MT013NB
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

素材の異なる2つのペン先がついたツインタッチペン
しっかりタッチ(シリコーン製)とさらさらタッチ(布製)の2つのペン先で使い分けできます。
鉛筆と同じ形と太さで持ちやすく、筆入の鉛筆ホルダーに入ります。
六角軸とクリップ付で転がり防止
クリップはタブレットケースのポケットなどに挟めます。
メタリックカラーの軸・お名前スペース付

材質アルミニウム、鋼、シリコーン、ポリエステルネイビー質量(g)13対応機種タブレット、スマートフォン本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)129×8×8、(クリップ部)Φ12先端径(Φmm)6商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする