ツインタッチペン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13267198 品番 MT013PK
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

素材の異なる2つのペン先がついたツインタッチペン
しっかりタッチ(シリコーン製)とさらさらタッチ(布製)の2つのペン先で使い分けできます。
鉛筆と同じ形と太さで持ちやすく、筆入の鉛筆ホルダーに入ります。
六角軸とクリップ付で転がり防止
クリップはタブレットケースのポケットなどに挟めます。
メタリックカラーの軸・お名前スペース付

材質アルミニウム、鋼、シリコーン、ポリエステル ピンク 質量(g)13 対応機種タブレット、スマートフォン 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)129×8×8、(クリップ部)Φ12 先端径(Φmm)6 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする