ミニデジタルマルチメータ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13267329 品番JN101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,040

手帳型のクリアケースが付いた小型デジタルマルチメータです。

直流電圧(V)2/20/200/600 交流電圧(V)200m/2/20/200/600 質量(g)102 寸法(mm)125×80×19 交流電流(A)200u/2000u/20m/200m 直流電流(A)200u/2000u/20m/200m
注意
※電池別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-08
用途:
電圧の確認
阿部電設 様 (建設業・工事業)

ブローブのコードが細くて硬い、黒線が少し長ければ使いやすさと納める時が良いような二本同時にしまう時にずれが出るので納めにくいかなと個人の意見ですが。DC,AC、導通位しか使わないので十分です。

2024-10-29
用途:
自動車や家電品の配線チェックなど
建設業・工事業

アナログテスターに比べて薄くて軽くてとてもコンパクト。
ケースにコードも収納出来て便利。
しかし取扱説明書が付属しておらず機能の全てが判らない。
電圧測定などレンジ切替がありどのポジションが最適なのか
判り難い。

対象商品:
13267329
2024-04-03
用途:
バイク、車のメンテナンス&電装品取り付け等
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトでケース入りなところは気に入ってます。機能も十分。取り扱い説明書が付属していなかったのがマイナス点。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする