NSP
NSPの ワーキングウェア
NSPの ヒートジャケット・ベスト
Nヒートベスト服本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
13267968
品番
NC-5042/ブラック/M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
首元が広く開いているので、重ね着しても目立たない
内側アルミ素材で圧倒的な暖かさ
用途
冬の屋外作業や工場、倉庫での作業、通勤、レジャー等、様々な環境で活躍します。
種別
ベスト
色
ブラック
サイズ
M
肩幅(cm)
38
着丈(cm)
61
機能
発熱・防寒
素材
フリース
注意
※服単体になります。発熱体、バッテリー、充電器が別売になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100