曜日別特売
ZEROG2-KYSET グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KY タジマツール(TJMデザイン) 13268318

ZEROG2-KYSET グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KY タジマツール(TJMデザイン) 13268318
ZEROG2-KYSET グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KY タジマツール(TJMデザイン) 13268318
ZEROG2-KYSET グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KY タジマツール(TJMデザイン) 13268318
ZEROG2-KYSET グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KY タジマツール(TJMデザイン) 13268318
ZEROG2-KYSET グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KY タジマツール(TJMデザイン) 13268318
ZEROG2-KYSET グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KY タジマツール(TJMデザイン) 13268318
ZEROG2-KYSET グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KY タジマツール(TJMデザイン) 13268318
ZEROG2-KYSET グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KY タジマツール(TJMデザイン) 13268318
ZEROG2-KYSET グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KY タジマツール(TJMデザイン) 13268318
ZEROG2-KYSET グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KY タジマツール(TJMデザイン) 13268318

グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KY

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット付属品[受光器]RCV-G、[三脚]ELV-150、単3形電池アダプターボックス、単3形アルカリ乾電池4本、専用キャリングケース、ショルダーベルト注文コード13268318品番ZEROG2-KYSET
参考基準価格(税別)¥148,000販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。KY|高精度 矩・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。

用途基準出し用レーザー墨出し器付属品[受光器]RCV-G、[三脚]ELV-150、単3形電池アダプターボックス、単3形アルカリ乾電池4本、専用キャリングケース、ショルダーベルト精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500防塵防水性能防塵・防水設計鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2Mライン色グリーン到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
注意
※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※検査成績書付はキャンセル不可です。
※検査成績書付き商品について、検査成績書はメーカによる自主検査となります
※ご購入者様がメーカーHP経由またはFAXにて保証登録をお願いいたします。
保証登録頂くと1年間無償修理、送料無料(※落下など、お客様に過失があった場合には、部品代のみご負担いただきます。)、
また1年間盗難・火災補償(※保険料はいただきません。メーカー保証登録必須。盗難・火災にあっても(免責料)5,000円の自己負担で再購入可能)となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする