タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス・巻尺・距離測定
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス
タジマツール(TJMデザイン)の フリー式コンベックス
キーコンベ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13268397
品番
KC-30
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
キーホルダーになるコンベックス。キーホルダー付。スチールテープ。
用途
長さ測定用
テープ幅(mm)
6
テープ長さ(m)
3
材質(ケース)
ABS樹脂
目盛仕様
メートル目盛
材質(テープ)
S50C
材質(バネ)
SK85
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。