曜日別特売
FKP307D-V-B コンビットグラードプラス101(抗菌・抗ウイルス加工) ウッドワン 13268458

FKP307D-V-B コンビットグラードプラス101(抗菌・抗ウイルス加工) ウッドワン 13268458
FKP307D-V-B コンビットグラードプラス101(抗菌・抗ウイルス加工) ウッドワン 13268458
FKP307D-V-B コンビットグラードプラス101(抗菌・抗ウイルス加工) ウッドワン 13268458
FKP307D-V-B コンビットグラードプラス101(抗菌・抗ウイルス加工) ウッドワン 13268458

コンビットグラードプラス101(抗菌・抗ウイルス加工)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送13日以内出荷とは
ウォールナット
内容量1箱(6枚)注文コード13268458品番FKP307D-V-B
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

世界の銘木を厳選した0.5mm単板が、木目の自然な風合いを表現。
ウォールナットやオークをはじめ、厳選した世界を代表する銘木の単板を使用した1×6尺フロアー。
銘木の豊かな質感を存分にお楽しみいただけます。

長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12ウォールナット適合規格4VOC/基準適合(木質建材)工法捨張ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆床暖房対応
関連資料:(3.46MB)
注意
※表面に汚れがついたり、ワックスを塗布したりすると抗菌・抗ウイルス性は発揮されません。汚れのふき取りは適宜行ってください。また、ワックスは基本的には塗布しないでください。
使用単板は記載の厚みを貼っておりますが、仕上がりの段階で若干減少している場合があります。
※製品の改良は資材の都合により、商品仕様を変更することがあります。
※濃色系のフローリングは、光やワックス等の艶の影響で傷が目立ちやすくなる場合がありますのでご了承ください。
※天然杢化粧単板を使用しているため色・柄・木目にバラツキがありますのでご了承ください。また、日光等により、色が変化する現象が生じる場合があります。
※床暖房用発熱パネルは必ず指定のものをご使用ください。
※隙間防止のため施工は釘、専用接着剤併用施工としてください。
※エンドマッチ方向の雄実にも接着剤を塗布し、2ヶ所釘打ちしてください。
床暖房用床材は加熱により収縮し、隙間が発生することがありますのでご了承ください。
※印刷のため実物と多少、色。柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
※SIAAの安全性基準に適合しています。
※個人宅は屋号が無い場合、配送不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする