コンビットグラードプラス101

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6枚) 注文コード 13268580 品番 FKP307D-B
参考基準価格(税別)¥33,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

世界の銘木を厳選した0.5mm単板が、木目の自然な風合いを表現。
ウォールナットやオークをはじめ、厳選した世界を代表する銘木の単板を使用した1×6尺フロアー。
銘木の豊かな質感を存分にお楽しみいただけます。

厚さ(mm)12 幅(mm)303 長さ(mm)1818 ウォールナット シリーズ銘木フローリング 適合規格4VOC 工法捨て貼り工法 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 用途一般住宅用洋風床材 特性抗菌、裏面防虫処理、GC、汚れに強い、フリーワックス、ひっかき傷に強い、すり傷に強い、キャスターに強い、へこみに強い、車椅子対応、ホットカーペット対応、床暖房対応
関連資料:(3.46MB)
注意
※濃色系のフローリングは、光やワックスなどの艶の影響で傷が目立ちやすくなる場合がありますのでご了承ください。
※天然杢化粧単板を使用しているため色・柄・木目にバラツキがありますのでご了承ください。
※天然木を使用したフローリングは、日光や照明などの影響により経時的に色が変化します。施工後の養生の際や敷物をご使用の際にはご注意ください。
※床暖房用の発熱パネルは必ず指定のものをご使用ください。
※隙間防止のため施工は釘・専用接着剤併用施工としてください。
※エンドマッチ方向の雄実にも接着剤を塗布し、2ケ所釘打ちしてください。
※床暖房用床材は加熱により収縮し、隙間が発生することがありますのでご了承ください。
※写真は印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする