コンビットリア―ジュ石目柄

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3枚) 注文コード 13268984 品番 FES278D-9-MC
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐侯性や表面硬度に優れたコーティングで、頑固な汚れも拭き取りやすく、お掃除も簡単です。
アンモニアに強い仕上げを表面に施し、汚れが拭き取りやすく洗面室やトイレにもお使いいただけます。
傷にも強いため、ペットとの暮らしにも対応しています。

長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 モカクリーム柄 入数(枚)3 シリーズコンビット 適合規格4VOC基準適合(木質建材) 工法捨張 特性抗菌、汚れに強い、フリーワックス、ひっかき傷に強い、すり傷に強い、キャスターに強い、へこみに強い、車椅子対応、ホットカーペット対応、床暖房対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 面積(m2)1.66
関連資料:(3.46MB)
注意
※製品の改良や資材の都合により、商品仕様を変更することがあります。
※トイレや洗面・脱衣室などの水まわりや、ペットのいるお部屋に使用する場合は、シーリング剤を塗布してください。
※水漏れしやすい場所に使用する際は、シーリング剤を使用し、実の端部にシーリング施工してください。
※アンモニアにも強くトイレにも使用できます。
※長時間同じ場所でマットをご使用になると、マット裏面のすべり止めが転写する可能性があります。定期的にマットの位置を変えてください。
※印刷のため実物と多少、色・柄が異なることがあります。面材サンプルなどでお確かめください。
※個人宅は屋号が無い場合、配送不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする