交換レンズ NIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13270025 品番NIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S
参考基準価格(税別)¥2,211,000 販売価格(税込) ¥2,429,900
販売価格(税別)
2,209,000

2つの超望遠域をカバーする機動力、解像感とボケ味を両立させた臨場感あふれる描写力、長時間安心して撮影に集中できる機能性を備えた、大口径超望遠レンズ
内蔵テレコンバーターを搭載しながら大幅な軽量化を実現
切り換えスイッチで600mmと840mmの2つの焦点距離を瞬時に切り換え可能。被写体との距離が頻繁に変わるため素早く画角を変更したい場合に非常に便利で、決定的な瞬間を逃さず捉えられます。レンズ交換の頻度が減るため、過酷な環境でもカメラにほこりが入り込むリスクを抑制。テレコンバーターを内蔵しながら、AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VRより約550gも軽い、質量約3260gの小型・軽量化を実現しています。外付けのテレコンバーターや複数のレンズを持ち歩く必要がなく、持ち運びや長時間撮影時の負担を大幅に軽減。多様なシーンを撮影できます。
高解像とボケ味を両立した高い描写性能
SRレンズ2枚、蛍石レンズ2枚、スーパーEDレンズ1枚、EDレンズ3枚を使用した贅沢なレンズ構成で、色収差を含むさまざまな収差を効果的に補正。加えて、明るい開放F値4、NIKKORレンズ史上最高の反射防止効果を持つメソアモルファスコート、優れた反射防止効果のナノクリスタルコートにより、シャープな描写で絞り開放から画像周辺部まで極めて高い解像感を実現します。さらに、超望遠レンズでありながら無限遠から近距離まで色にじみが少なく、近距離性能も大幅に向上。内蔵テレコンバーターを含め総合的に光学性能を品質管理し、焦点距離840mmでも高い描写力を発揮します。
動きの速い被写体でも決定的な瞬間を逃さない高い捕捉力
AF駆動用モーターにニコン独自のシルキースウィフトVCM(SSVCM)を採用。あらゆるシステムを凌駕する、高速化、高精度化、静音化を同時に実現。駆動音はほぼ無音レベルまで抑えています。AF駆動部の振動を効果的に抑制するガイド機構や、AF精度向上に寄与する光学式ABS(アブソリュート)エンコーダー※などの先進技術によって強化。重いレンズでも正確かつ高速に制御でき、騒音や振動も少ないため、シャッターチャンスを逃すことなくシャープなピントの画像をより確実に撮影できます。卓越したAF性能が、プロフェッショナルをはじめとする多くのユーザーのAFに対する厳しい要求に応えます。また、補正効果5.0段※の手ブレ補正(VR)機構を搭載し、手ブレの影響を受けやすい超望遠撮影時や低照度環境下でもブレを効果的に抑えた鮮明な画像が得られます。さらに、プロフェッショナルフォトグラファーから高く評価されているSPORTモードも搭載。ファインダー像で適度なブレ補正効果が安定して得られるため、動きの変化が激しい被写体を追いやすく、動きの速い被写体の流し撮りもしやすく、意図した構図で容易に捉えられます。
※CIPA規格準拠、NORMALモード、内蔵テレコンバーター非使用時、35mmフィルムサイズ相当の撮像素子を搭載したミラーレスカメラ使用時。
高い堅牢性と防塵・防滴、防汚性能
鏡筒には堅牢性の高いマグネシウム合金を採用。鏡筒の可動部分をはじめ随所にシーリングを施し、さらにレンズマウントゴムリングを採用して、高い防塵・防滴性能※を確保しています。また、レンズ最前面には、優れた防汚性能で汚れが付着しにくく、付着した場合も簡単に拭き取り可能なフッ素コートも採用。過酷な条件下でも安心して撮影に集中できます。
※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
プロフェッショナルの期待に応える優れた操作性
1倍⇔1.4倍へのスムーズな切り替えが可能な内蔵テレコンバーター切り換えスイッチの搭載により、快適な撮影をサポート。加えて、滑り止めのローレット加工や小さな凹みなどの感触が、各種リングやボタンを目視で確認しなくても操作できるようサポートします。Fnリング、コントロールリング、フォーカスリング、レンズFnボタン(1/2)、メモリーセットボタンと、機能を割り当てられる操作部材も充実。使いやすいリングやボタンと高いカスタマイズ性で優れた操作性を実現しています。また、優れた重量バランスで、一脚使用時にカメラを振りやすく、手持ち撮影時にもより安定した操作が可能です。その他、市販の盗難防止用セキュリティーワイヤーを取り付けられる、盗難防止に効果的なセキュリティースロットも搭載しています。
機能的な美しさと高級感を兼ね備えたデザイン
人間工学に基づいてデザインされた実用性の高い形状、配置等、高い操作性を確保しながら、繊細かつ大胆で迫力のある大口径フォルムを実現。プロフェッショナル用超望遠レンズの象徴として、高級感のある金属製の製品銘板、鏡筒先端にニコンコーポレートカラーをイメージしたイエローリングを配置。側面の金属製SバッジがNIKKOR Z レンズS-Lineのアイデンティティーを主張します。
動画に配慮した設計
静止画撮影だけでなく、静止画と変わらない高解像度映像を実現しながら、動画撮影でも優れた操作性を追求。コントロールリングをクリックレスとすることで動画撮影時の操作音に配慮し、シルキースウィフトVCM(SSVCM)の採用で限りなく無音に近い静音なAF駆動を実現。また、フォーカスブリージングの抑制により、フォーカス時の画角変動を気にせず、撮影に集中できます。さらに、ちらつきにくいスムーズな絞り制御で、明るさが滑らかに変化する自然な映像が得られます。

付属品レンズキャップLC-K107、裏ぶたLF-N1、レンズフードHK-43、ストラップLN-3、レンズケースCL-L3 寸法(mm)レンズマウント基準面からレンズ先端まで:約437 質量(g)約3260 倍率(倍)最大撮影:内蔵テレコンバーター非使用時:0.14、内蔵テレコンバーター使用時:0.2 羽根枚数円形絞り:9枚 フィルター直径(Φmm)46 レンズ大口径超望遠レンズ 最大径(Φmm)165 レンズ構成20群26枚(うち内蔵テレコンバーター4群7枚/EDレンズ3枚/スーパーEDレンズ1枚/蛍石レンズ2枚/SRレンズ2枚/メソアモルファスコートあり/ナノクリスタルコートあり/最前面のレンズ面にフッ素コートあり) 撮影距離(m)最短:4.3 絞り【最小】内蔵テレコンバーター非使用時:f/32、内蔵テレコンバーター使用時:f/45、【最大】内蔵テレコンバーター非使用時:f/4、内蔵テレコンバーター使用時:f/5.6 マウントニコンZマウント 画角【内蔵テレコンバーター非使用時】4°10'(撮像範囲フルサイズ/FXフォーマット)/2°40'(撮像範囲APS-Cサイズ/DXフォーマット)【内蔵テレコンバーター使用時】3°(撮像範囲フルサイズ/FXフォーマット)/2°(撮像範囲APS-Cサイズ/DXフォーマット)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする